Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170AAI52040
Cod. Produttore
170AAI52040
Cod. EAN
3389110886498

Informazioni di prodotto

Moodulo di ingressi analogici, Modicon Momentum, 4 input

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa base di ingresso fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di I/O controller e monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Questa base di ingressi analogici offre 4 ingressi con una risoluzione piena con segno a 16 bit. Offre campi di ingresso analogici differenziali da ±100mV, ±25mV. Esiste un isolamento tra i canali e il bus, i canali e la terra a 500V CA. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.215 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

141,5 mm

altezza

125 mm

profondità

47,5 mm

assorbimento di potenza

5,5 W

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, termocoppia

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Modulo ingresso analogico Momentum 4DI