Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170AAI14000
Cod. Produttore
170AAI14000
Cod. EAN
3595861147690

Informazioni di prodotto

Modulo di uscite digitali, Discrete Output Module per Modicon Momentum, 16 Input

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller per I/O monoblocco IP20. Questa base di ingresso analogico offre 16 ingressi con una risoluzione piena con segno a 16 bit. Offre campi di ingresso analogici da 4 mA a 20 mA, ±10 V, ±5 V. Esiste un isolamento tra i canali e la terra a 1780V CA, alimentazione e terra a 500V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 16 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.215 kg. È adatto per l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e applicazioni di controllo delle macchine semplici. Questo prodotto è certificato da CE, CSA, FM Classe 1 Divisione 2 e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si inseriscono facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

141,5 mm

altezza

125 mm

profondità

47,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Modulo ingresso analogico Momentum 16DI term