Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSDDI0602K
Cod. Produttore
NTSDDI0602K
Cod. EAN
3606486877593

Informazioni di prodotto

Il kit NTS 6DI 24V DC SINK offre soluzioni efficienti per sistemi di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN con graffa di fissaggio meccanico
  • Preassemblato per risparmiare tempo di montaggio
  • Compatibilità con controllori Modicon M262 e M580

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso di segnali digitali con 6 ingressi a 24 V CC
  • Robustezza e affidabilità con protezione IP20
  • Funzionamento in ampio range di temperatura (-40 a 70 °C)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo kit di ingressi digitali fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di ingresso digitale. Dispone di 6 ingressi digitali che funzionano a 24 V CC, con logica sink, con un collegamento a 1-2-3 fili. Viene utilizzato nei sistemi di automazione e controllo per monitorare lo stato di vari segnali digitali (on/off). Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Il suo grado di protezione IP è IP20. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,073 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,125 ... 0,125 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo ingressi digitali 6 canali 24V DC sink 1/2/3 fili per automazione Modicon Edge I/O

€ 85,72 x 1 pz.
(pz.)