Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41IOM000/240
Cod. Produttore
41IOM000/240
Cod. EAN
8023903376500

Informazioni di prodotto

MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA RELAY 240VAC

Documentazione tecnica

24Modulo indirizzato art. 41IOM000/240, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita rel? a contatto pulito per il controllo di dispositivi con tensione di alimentazione fino 250VAC (4A) o 30VDC (3A). E' alimentato dal loop ed ? controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l?ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.

tipo di accessori

modulo relè

Produttore

MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA RELAY 240VAC