› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo I/O SmartWire-DT 4 ingressi 4 uscite transistor automazione industriale

Cod. Rexel KM116382
Cod. Produttore 116382
Cod. EAN 4015081161126

Informazioni principali

  • Ingresso digitale: 4 x 24VDC
  • Uscita digitale: 4 transistor 24VDC/0.5A
  • Uscite a prova di corto circuito
  • Collegamento: morsetti Push-In
  • Impostazione indirizzi: automatica
  • Tipo modulo: SmartWire-DT I/O
  • Protezione: corto circuito
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Modulo I/O compatto e affidabile con 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali, progettato per applicazioni di automazione industriale. Alimentato in corrente continua, garantisce un controllo preciso e una gestione efficiente dei segnali digitali. Questo modulo assicura una facile integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni stabili e una configurazione semplice senza ingressi o uscite configurabili. Ideale per il monitoraggio e la gestione di dispositivi digitali in ambienti industriali, rappresenta una soluzione versatile per il controllo digitale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo SmartWire-DT per il collegamento di segnali di ingresso/uscita digitali, impostazione indirizzi automatica, modulo con 4 ingressi digitali 24VDC, 4 transistor ad uscite digitali 24VDC/0.5A, le uscite sono a prova di corto circuito, collegamento con morsetti Push-In

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

102 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

4 mA

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

Tipo di tensione d'uscita

DC

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

Modulo I/O SmartWire-DT 4 ingressi 4 uscite transistor automazione industriale