Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SMM6D2L
Cod. Produttore
TM5SMM6D2L
Cod. EAN
3595864082073
Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo I/O è dotato di 4 ingressi digitali con logica sink, 1 ingresso analogico -10/+10 V CC, 2 uscite transistor digitali con logica source 0,5 A, 1 uscita analogica 0...20 mA. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. È dotato di 2 LED per l'alimentazione, 2 LED per lo stato di sicurezza e 20 LED per la segnalazione dello stato di ingresso. È dotato di 2 fili per il collegamento elettrico. L'involucro è di colore bianco. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

3,3 mA

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

numero di uscite analogiche

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

0,5 A

ingresso analogico, corrente

ingresso analogico, tensione

uscita analogica, corrente

uscita analogica, tensione

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

1 ... 1 MILLISECOND

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo I/O 6 ingressi 2 uscite analogiche TM5