Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFDH11
Cod. Produttore
LUFDH11
Cod. EAN
3389119200356

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Innesto
  • Segnalazione: sovraccarico termico
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Tensione alimentazione: 24-240 V CA/DC
  • Corrente assorbita: 7 mA a 24 V DC
  • Protezione corto circuiti: 2 A fusibile gG
  • Passo collegamento: 5,08 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per la segnalazione di sgancio per sovraccarico termico. Indica lo sgancio per sovraccarico e il reset eseguito dal pannello di controllo della base di alimentazione o eseguito a distanza. È provvisto di un contatto istantaneo 1NA + 1NC da 24-250V CA/CC 5A max. Richiede un alimentatore esterno da 24-240V CA o CC. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme a Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di reset

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo funzione - Segnalazione sovraccarico termico - 1NO + 1NC - Per TeSys U