Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFDA10
Cod. Produttore
LUFDA10
Cod. EAN
3389110109849

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Innesto
  • Alimentazione: 24-240 V CA/DC
  • Contatto ausiliario: 1 NO
  • Segnalazione guasti: LED pannello
  • Protezione cortocircuiti: 2 A fusibile gG
  • Passo collegamento: 5,08 mm
  • Peso netto: 0,055 kg
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 per la segnalazione di sgancio per sovraccarico termico. Indica lo sgancio per sovraccarico e il reset eseguito dal pannello di controllo della base di alimentazione o eseguito a distanza. Fornisce 1 un contatto istantaneo NA con tensione nominale di 24-250V CA/CC 5A max. Richiede un alimentatore esterno da 24-240 V CA o CC. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di reset

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo funzione - Segnalazione sovraccarico termico - 1 NO - Per TeSys U