Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFDA01
Cod. Produttore
LUFDA01
Cod. EAN
3389110745313

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Innesto
  • Alimentazione: 24-240 V DC
  • Contatto ausiliario: 1 NC
  • Corrente termica: 2 A a <70 °C
  • Protezione cortocircuiti: 2 A fusibile gG
  • Segnalazione guasti: LED pannello frontale
  • Dimensioni passo collegamento: 5,08 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per l'indicazione di intervento da sovraccarico termico. Indica lo scatto del sovraccarico e il reset effettuato dal pannello di controllo della base di potenza o eseguito a distanza. Fornisce un contatto istantaneo 1NC classificato 24-250V AC/DC 5A max. Richiede un alimentatore esterno 24-240V AC o DC. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di reset

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo funzione - Segnalazione sovraccarico termico - 1 NC- Per TeSys U