Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDSAQLCZBL
Cod. Produttore
CMDSAQLCZBL
Cod. EAN
0074983539994

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TIA/EIA-604 FOCIS-10
  • Materiale manicotto: Zirconia ceramica
  • Perdita inserzione: 0,1 dB media
  • Perdita ritorno: >40dB SPC, >55dB UPC
  • Clip di fissaggio: Integrate per pannello
  • Design: Flangia corta
  • Serie: Mini-Com® LC Adapter
  • Colore modulo: Nero (BL)

Documentazione tecnica

Modulo adattatore LC duplex per fibra ottica, progettato per il collegamento di due coppie di connettori LC in uno spazio modulo singolo. Realizzato con materiali di alta qualità, come il manicotto in zirconia ceramica, garantisce basse perdite di inserzione e un'eccellente attenuazione del segnale, supportando sia applicazioni multimodali che monomodali. Il design include clip di fissaggio integrate per un montaggio sicuro e affidabile senza l'uso di clip metalliche, che prevengono danni e perdite. La struttura a flangia corta consente una maggiore modularità e densità di installazione. Disponibile in colore nero, si adatta perfettamente a pannelli, cassette e scatole di montaggio a parete per soluzioni di rete LAN, SAN e fibra ottica fino alla scrivania. Compatibile con standard TIA/EIA-604 FOCIS-10 e superiore ai requisiti TIA/EIA-568-B.3, assicura prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Multimode Duplex LC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two LC connector pairs in one module space and features an aqua fiber adapter along with a black module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore LC Sr./Sr. duplex multimode per armadi dati