Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMSAQSCZBL
Cod. Produttore
CMSAQSCZBL
Cod. EAN
0074983376209

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Simplex multimodo
  • Materiale manicotto: Zirconia ceramica
  • Colore adattatore: Aqua
  • Colore modulo: Nero
  • Perdita inserzione media: 0.1 dB
  • Perdita ritorno: >20 dB
  • Clip di ritenzione pannello: Integrate
  • Serie: Mini-Com®

Documentazione tecnica

Modulo adattatore Simplex per fibra ottica multimodale con manicotto in ceramica zirconia, progettato per garantire basse perdite di inserzione e alta affidabilità nelle connessioni di rete. Dotato di clip di fissaggio integrate per un montaggio sicuro e senza parti metalliche soggette a danneggiamento. Il materiale del latch ad alta temperatura assicura stabilità anche in ambienti con elevate sollecitazioni termiche. Il design compatto e la protezione migliorata del manicotto offrono una soluzione robusta e modulare ideale per applicazioni LAN, reti pubbliche, storage area network e collegamenti fibra-to-the-desk. Il colore nero del modulo e l'azzurro del manicotto facilitano l'identificazione e la segregazione della rete. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Multimode Simplex SC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two SC connectors in one module space and features an aqua SC simplex fiber adapter along with a black module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore SC simplex multimodale aqua per armadi dati