Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMSTZBU
Cod. Produttore
CMSTZBU
Cod. EAN
0074983396184

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore Singlemode ST
  • Compatibilità: TIA/EIA-605 FOCIS-10
  • Fattore forma: Small Form Factor
  • Colore modulo: Blu
  • Materiale: Manicotti in zirconia
  • Connessione: Due connettori ST
  • Spazio modulo: 1 modulo
  • Serie: Mini-Com®
Modulo elettrico di colore blu progettato per l'integrazione in impianti di cablaggio. Il prodotto è fornito con un adattatore monomodo, garantendo compatibilità e semplicità di connessione in reti di comunicazione ottica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione precisa e stabile del segnale. La struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento e l'adattamento di componenti elettrici. Paese di produzione: Costa Rica Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode ST Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two ST connectors in one module space and features a ST fiber adapter along with a blue module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore fibra monomodale ST per armadi dati