Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDBUSCZIW
Cod. Produttore
CMDBUSCZIW
Cod. EAN
0074983845194

Informazioni di prodotto

Modulo fornito di adattatore duplex per fib

Documentazione tecnica

Modulo adattatore duplex SC in fibra ottica, conforme agli standard TIA/EIA-604 FOCIS-3, progettato per connessioni ad alte prestazioni in reti multimodali e monomodali. Dotato di manicotti in ceramica di zirconia per applicazioni monomodali, garantisce una bassa perdita di inserzione di 0,15 dB e un elevato ritorno di perdita superiore a 40 dB, assicurando affidabilità e qualità del segnale. Il modulo presenta clip di fissaggio integrate per un montaggio sicuro senza rischi di danneggiamento, materiali resistenti ad alte temperature e un design compatto che consente un’installazione modulare ad alta densità. Ideale per soluzioni LAN, reti pubbliche, storage area network e applicazioni fiber-to-the-desk, offre protezione ottimale contro contaminazioni grazie al cappuccio protettivo che avvolge completamente il manicotto split. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode Duplex SC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two SC connector pairs in one module space and features a blue fiber adapter along with an international white module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore duplex fibra ottica SC singlemode per armadi dati