Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDBUSCZBU
Cod. Produttore
CMDBUSCZBU
Cod. EAN
0074983845200

Informazioni di prodotto

Modulo fornito di adattatore duplex monomod

Documentazione tecnica

Modulo adattatore duplex SC in modalità singlemode con manicotto in ceramica di zirconia, colore blu. Progettato per garantire una bassa perdita di inserzione media di 0,15 dB e un elevato isolamento di ritorno superiore a 40 dB, assicura prestazioni affidabili nelle applicazioni di rete in fibra ottica. Il modulo è dotato di clip integrate per il fissaggio al pannello, che si adattano automaticamente alle variazioni di spessore, migliorando la stabilità e la facilità di montaggio. Il design compatto con flange corte consente un'installazione modulare ad alta densità, mentre il materiale del manicotto in ceramica di zirconia assicura una connessione precisa e duratura. Questo modulo è ideale per ambienti LAN, reti pubbliche, storage area network e applicazioni fiber-to-the-desk, offrendo una soluzione robusta e performante per il cablaggio in fibra ottica. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode Duplex SC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two SC connector pairs in one module space and features a blue fiber adapter along with a blue module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore duplex monomod SC per armadi dati