Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDBUSCZBL
Cod. Produttore
CMDBUSCZBL
Cod. EAN
0074983845156

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo con adattatore duplex
  • Materiale manicotto: Ceramica zirconia
  • Colore adattatore: Blu
  • Colore modulo: Nero
  • Perdita inserzione: 0,15 dB (singlemode)
  • Perdita di ritorno: >40 dB (singlemode)
  • Serie: Mini-Com®
  • Clip di ritenzione: Integrate, senza metallo

Documentazione tecnica

Modulo adattatore duplex SC in ceramica zirconia di alta qualità, progettato per applicazioni in fibra ottica singlemode. Il modulo è fornito con adattatore duplex integrato, garantendo una connessione stabile e affidabile per due coppie di connettori SC in uno spazio modulo. Realizzato con materiali resistenti ad alte temperature e dotato di clip di fissaggio integrate per un montaggio sicuro e senza danneggiamenti. Offre basse perdite di inserzione e un elevato isolamento di ritorno, assicurando prestazioni ottimali nelle reti LAN, reti pubbliche, sistemi di storage e applicazioni fiber-to-the-desk. Il design compatto e modulare favorisce un’installazione ad alta densità in armadi e pannelli di distribuzione. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode Duplex SC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two SC connector pairs in one module space and features a blue fiber adapter along with a black module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore duplex fibra ottica SC per armadi dati