Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDAQSCZBL
Cod. Produttore
CMDAQSCZBL
Cod. EAN
0074983376162

Informazioni di prodotto

Modulo fornito di adattatore duplex multimo

Documentazione tecnica

Modulo adattatore duplex SC Panduit, conforme allo standard TIA/EIA-604 FOCIS-3, progettato per connessioni in fibra ottica multimodali. Realizzato con manicotti di centraggio in ceramica zirconia, garantisce basse perdite di inserzione (0,1 dB in media) e un elevato isolamento di ritorno (>20 dB), assicurando prestazioni affidabili per reti LAN, reti pubbliche, storage area network e applicazioni fiber-to-the-desk. Il modulo è dotato di clip integrate per il fissaggio al pannello senza l'uso di parti metalliche, che si adattano automaticamente a variazioni di spessore del pannello migliorando la stabilità del montaggio. Il design a flangia corta consente una maggiore densità di installazione, mentre il materiale del latch ad alta temperatura garantisce robustezza e affidabilità anche in ambienti caldi. Il modulo è fornito con adattatori duplex che permettono la connessione di due coppie di connettori SC in uno spazio modulo, offrendo una soluzione modulare e flessibile per infrastrutture di rete in fibra ottica. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Multimode Duplex SC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two SC connector pairs in one module space and features an aqua fiber adapter along with a black module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore duplex SC multimode per armadi dati