› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MODULO FORNITO DI ACCOPPIATORE STAN

Cod. Rexel PDCMBA75BLY
Cod. Produttore CMBA75BLY
Cod. EAN 0074983035809

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo con accoppiatore STAN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e versatile
  • Serie: PDCMBA75BLY
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Durata: elevata
  • Sicurezza: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo elettrico dotato di accoppiatore STAN integrato, progettato per garantire una connessione affidabile e performante nei sistemi di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’installazione. Il design compatto facilita l’integrazione in diverse configurazioni impiantistiche, offrendo una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

maschio/maschio

forma costruttiva

diritto

impedenza

75 Ohm

tipo di fissaggio

montaggio isolato

tipo di connettore

BNC

MODULO FORNITO DI ACCOPPIATORE STAN