› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo EU5E-SWD-4D2R I/O 4DI 2DO

Cod. Rexel KM116383
Cod. Produttore 116383
Cod. EAN 4015081161133

Informazioni principali

  • Ingresso: 4 digitali
  • Uscita: 2 digitali
  • Tensione alimentazione: AC
  • Ingressi/Uscite: non configurabili
  • Applicazione: monitoraggio e controllo
  • Installazione: semplice e diretta
  • Serie: None
  • Affidabilità: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo I/O EU5E-SWD-4D2R è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con 4 ingressi digitali e 2 uscite digitali, offre una soluzione robusta per il monitoraggio e il controllo. Funziona con tensione di alimentazione AC, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. Questo modulo non presenta ingressi o uscite configurabili, rendendolo ideale per installazioni semplici e dirette. Scegli il modulo I/O EU5E-SWD-4D2R per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

102 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

4 mA

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione d'ingresso

AC

Corrente d'uscita

3 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

Tipo di tensione d'uscita

AC

tensione di alimentazione DC

0 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

0 ... 250 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

Modulo EU5E-SWD-4D2R I/O 4DI 2DO