Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV851200
Cod. Produttore
LV851200
Cod. EAN
3606480986291

Informazioni di prodotto

Modulo Ethernet EIFE MTZ2-3 estraibile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'EIFE è un modulo di interfaccia Ethernet integrato progettato per interruttori estraibili MasterPact MTZ2/3. Fornisce un singolo accesso Ethernet e riceve tutti i dati forniti dall'unità di controllo Masterpact MTZ2/3. Monitora le tre posizioni dell'interruttore quando viene inserito nel telaio (inserito IN, estratto OUT, prova TEST). Il flusso di dati è di 10/100 Mbps per una semplice connessione a margherita. Il collegamento all'interfaccia EIFE richiede una porta di comunicazione ULP installata sul telaio di MasterPact MTZ2/3. L'EIFE è montato sulla guida DIN del telaio MasterPact MTZ2/3 ed è collegato alla porta ULP da un cavo ULP (in dotazione). L'alimentazione dell'EIFE è fornita dalla porta ULP attraverso il cavo ULP. Il dispositivo presenta due prese RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet. L'EIFE fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri smart Ethernet ready. Il firmware del modulo EIFE può essere aggiornato utilizzando il software EcoStruxure Power Commission.

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio su guida portante possibile

larghezza

51 mm

profondità

52.5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello c

categoria secondo EN 954-1

2

supporta protocollo TCP/IP

altezza

51 mm

Serie

MasterPact_MTZ

Produttore

Modulo Ethernet EIFE MTZ2-3 estraibile