Prodotti /

Cod. Rexel
7P772182
Cod. Produttore
772182
Cod. EAN
4046548107111

Informazioni di prodotto

  • Ingressi: 16
  • Tipo: Modulo espansione
  • Applicazione: Standard
  • Sistemi: PNOZmulti 2
  • Serie: PNOZmulti
  • Funzione: Sicurezza compatta
  • Configurabile: Sì
  • Uso: Industriale
PNOZM ES 16DI è un modulo con 16 ingressi digitali progettato per applicazioni di automazione elettrica. Questo componente garantisce un’elevata affidabilità nella gestione dei segnali digitali, offrendo prestazioni ottimali per il controllo e il monitoraggio di impianti industriali. La sua configurazione consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, assicurando precisione e rapidità nella trasmissione dei dati. Ideale per ambienti che richiedono un’elevata densità di ingressi digitali, questo modulo rappresenta una soluzione efficiente e versatile per le esigenze di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, 16 ingressi per applicazioni standard.

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

numero di ingressi digitali

16

Produttore

Modulo PNOZM ES 16DI 16 ingressi digitali automazione industriale