Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750132
Cod. Produttore
750132
Cod. EAN
4046548061437

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PNOZ S22 (3NA+1NC) X 2
  • Tipo: Modulo espansione relè
  • Vie relè: 2 vie
  • Contatti: 3NA + 1NC per sistema
  • Connessione: Morsetti a vite plug-in
  • Compatibilità: PNOZs3 0, mm0.1p, mm0.2p
  • Sistemi controllo: 2 sistemi
  • Serie: PNOZsigma
Il dispositivo PNOZ S22 è un relè di sicurezza compatto con configurazione 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, ideale per applicazioni di controllo e sicurezza elettrica. Progettato per garantire affidabilità e protezione nelle installazioni industriali, offre un collegamento elettrico a vite per una connessione sicura e stabile. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all'integrazione in quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di espansione relè a 2 vie PNOZsigma, per la connessione a PNOZs3 0, PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 sistemi di controllo per rispettivamente 3N A + 1 NC, morsetti a vite “plug-in”.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Modulo espansione relè PNOZ S22 3NA+1NC sicurezza industriale