› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo espansione relè sicurezza PNOZ S22 C 3NA+1NC industria

Cod. Rexel 7P751132
Cod. Produttore 751132
Cod. EAN 4046548061451

Informazioni principali

  • Serie: PNOZsigma
  • Tipo: Modulo espansione relè
  • Contatti: 3 NA + 1 NC x 2
  • Collegamento: PNOZs3, mm0.1p, mm0.2p
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Comandi: 2 separati
  • Applicazione: Espansione relè doppio
  • Compatibilità: PNOZsigma

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ S22 C è un relè di sicurezza compatto e affidabile, dotato di 3 contatti normalmente aperti e 1 normalmente chiuso, ideale per applicazioni di sicurezza industriale. Grazie al collegamento elettrico con raccordo a molla, garantisce un'installazione semplice e sicura, assicurando connessioni stabili e durature. Questo componente è progettato per il monitoraggio di funzioni di sicurezza, offrendo elevata precisione e protezione nei sistemi automatizzati. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni operative. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PNOZsigma, modulo di espansione relè doppio per il collegamento a PNOZs3 0, PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 comandi separati per i 3 n/o + 1 n/c, morsetti a molla estraibili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Modulo espansione relè sicurezza PNOZ S22 C 3NA+1NC industria