Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750111
Cod. Produttore
750111
Cod. EAN
4046548050301

Informazioni di prodotto

  • Uscite: 8 NO + 1 NC
  • Tensione UB: 24 V DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a vite estraibili
  • Modulo contatti: espansione PNOZsigma
  • Compatibilità: sistema di sicurezza
  • Serie: PNOZ S11
  • Applicazione: controllo sicurezza
Il modulo di sicurezza PNOZ S11 24DC con 8 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici industriali. Grazie al collegamento elettrico a vite, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e precisione. La sua configurazione consente un monitoraggio efficace delle funzioni di sicurezza, contribuendo a proteggere macchinari e operatori. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghe zza: 45 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per l’espansione deicont atti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

3 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ S11 8NA+1NC 24V DC industriale compatto