Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
ILCX 03 4M
Cod. Produttore
CX 03 4M
Cod. EAN
8015747041720

Informazioni di prodotto

  • Corrente max: 40A
  • Configurazione: 3 poli maschio
  • Protezione: IP resistente a polvere e acqua
  • Applicazioni: trifase industriali/civili
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: ILCX 03 4M
  • Standard: compatibile internazionali
Il modulo ILCX 03 4M è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni trifase con corrente massima di 40A. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. La configurazione maschio a tre poli permette un facile collegamento e una gestione efficiente delle linee di alimentazione. La finitura e le caratteristiche di protezione IP assicurano un'eccellente resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche in ambienti difficili. La compatibilità con standard internazionali e le specifiche tecniche di isolamento e protezione ne fanno un elemento affidabile per applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. La sua versatilità e l'attenzione ai dettagli di costruzione lo rendono una scelta eccellente per sistemi elettrici di alta performance. Descrizione del produttore: Il modulo ILCX 03 4M è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni trifase con corrente massima di 40A. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. La configurazione maschio a tre poli permette un facile collegamento e una gestione efficiente delle linee di alimentazione. La finitura e le caratteristiche di protezione IP assicurano un'eccellente resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche in ambienti difficili. La compatibilità con standard internazionali e le specifiche tecniche di isolamento e protezione ne fanno un elemento affidabile per applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. La sua versatilità e l'attenzione ai dettagli di costruzione lo rendono una scelta eccellente per sistemi elettrici di alta performance.

Produttore

Modulo elettrico trifase 40A 3 poli maschio compatto resistente per installazioni industriali e civili