Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDSLCZIW
Cod. Produttore
CMDSLCZIW
Cod. EAN
0074983992119

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TIA/EIA-604 FOCIS-10
  • Materiale manica: Zirconia ceramica
  • Perdita inserzione: 0,1 dB media
  • Perdita di ritorno: >40 dB SPC, >55 dB UPC
  • Clip di ritenzione: Integrate, senza metallo
  • Design: Flangia corta per alta densità
  • Serie: Mini-Com® LC Adapter
  • Colore modulo: Blu fibra, bianco internazionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode Duplex LC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two LC connector pairs in one module space and features a blue fiber adapter along with an international white module and has zirconia split sleeves.

Produttore

MODULO DUPL LC SR./SR.(IW) ADATT.FI