Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDSLCZBU
Cod. Produttore
CMDSLCZBU
Cod. EAN
0074983992089

Informazioni di prodotto

Modulo Dupl LC Sr./Sr.(BU) Adatt.fibra (BU)

Documentazione tecnica

Modulo adattatore LC duplex in colore blu, progettato per connessioni in fibra ottica ad alta densità. Realizzato con materiale ceramico zirconia per garantire prestazioni ottimali in applicazioni singlemode e multimode, assicura una perdita di inserzione media di 0,1 dB e un elevato isolamento di ritorno. Dotato di clip integrate per il fissaggio su pannelli, offre resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e facilità di montaggio grazie al design a flangia corta. Compatibile con standard TIA/EIA-604 FOCIS-10, è ideale per installazioni in LAN, SAN, reti pubbliche e soluzioni fiber-to-the-desk, assicurando un collegamento affidabile e duraturo in ambienti ad alta densità. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode Duplex LC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two LC connector pairs in one module space and features a blue fiber adapter along with a blue module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo duplex LC singlemode blu per armadi dati fibra ottica