Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4269R
Cod. Produttore
KW4269R
Cod. EAN
8005543621745

Informazioni di prodotto

L.NOW - modulo doppio RCA bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo doppio RCA - 1 modulo, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

campo per dicitura

senza campo per dicitura

impiego

S-Video

composizione

elemento base

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

37.7 mm

altezza dell'apparecchio

45.2 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9003

direzione di uscita

diritto

resistenza agli urti

IK00

Produttore

Modulo Doppio RCA Bticino Living Now Bianco