Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SPS1F
Cod. Produttore
TM5SPS1F
Cod. EAN
3595864074917

Informazioni di prodotto

Modulo distribuzione alim - per mod I/O 24 Vcc - 6,3 A - fusibile interno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Modulo di distribuzione dell'alimentazione con tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre una dissipazione di potenza massima di 0.8 W e fornisce una corrente di 10 A per il segmento di alimentazione degli I/O. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di un fusibile interno da 6,3 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa 0.03 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller Modicon M258 e Modicon LMC058. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

con modulo di alimentazione

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo distribuzione alim - per mod I/O 24 Vcc - 6,3 A - fusibile interno