Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA1221
Cod. Produttore
GWA1221
Cod. EAN
8034035101038

Informazioni di prodotto

Il modulo dimmer assiale connesso 1M offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con configurazione wireless integrata
  • Compatibilità con sistemi smart home per integrazione semplice

Per il cliente finale:

  • Controllo intuitivo dell’illuminazione tramite app e assistenti vocali
  • Ottimizzazione dei consumi energetici per risparmio sulla bolletta
  • Maggiore comfort e personalizzazione degli ambienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

4 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 500 W

Potenza nominale carico induttivo

4 ... 150 VOLT_AMPERE

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

MODULO DIMMER ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 4-150W 240 V ac - 1 MODULO - CHORUSMART