Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSDDO0802XK
Cod. Produttore
NTSDDO0802XK
Cod. EAN
3606486877708

Informazioni di prodotto

Modulo uscite digitali + base, 8 uscite, 24 V CC, 500 mA, source, protetto, 1/2 fili, Modicon Edge I/O NTS
NTS 8DO 24V 500MA 1/2FILI SOURCE KI è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni di controllo con uscite digitali. Funziona a 24V con una corrente massima di 500mA, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni. La configurazione a 8 uscite digitali permette un controllo efficiente di più dispositivi, mentre la tecnologia a 1/2 fili facilita l’installazione e la connessione. Questo componente è ideale per sistemi di automazione industriale che richiedono prestazioni stabili e compatte. Descrizione del produttore: Questo kit di uscite digitali fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di uscita digitale. Dispone di 8 uscite digitali che funzionano a 24 VDC, con una capacità di corrente di 500 mA, con una logica source, con un collegamento a 1-2 fili. Viene utilizzato per inviare segnali di controllo a vari dispositivi in base alla logica del sistema. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Misura 137,6 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,078 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo uscite digitali 8 canali 24V 500mA source 1/2 fili per automazione industriale