Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG47XF125
Cod. Produttore
G47XF125
Cod. EAN
8005543615096

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P tipo F, ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Regolazione personalizzata di tempo e corrente
  • Compatibilità con impianti trifase a 400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro guasti elettrici
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione ottimale
  • Affidabilità e sicurezza per l’intero impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 125A - Vn= 400 Vac - regolabile in tempo e corrente

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

230 V

tempo di ritardo regolabile

corrente di guasto nominale regolabile

numero di poli

4

tempo di ritardo max.

150 ms

corrente nominale

125 A

grado di inquinamento

3

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

frequenza

50 Hz

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Produttore

Modulo Differenziale F 4P 125A

€ 332,42 x 1 pz.
(pz.)