Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3SAFL5RG
Cod. Produttore
TM3SAFL5RG
Cod. EAN
3606485393025

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 2 funzioni, CAT3, terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte dell'offerta Modicon TM3, una famiglia di moduli di espansione I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di sicurezza fornisce 3 contatti normalmente aperti e un tempo di sincronizzazione tra gli ingressi infinito. È un modulo di sicurezza con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un consumo di corrente di alimentazione esterna di 100 mA a 24V DC e un consumo di energia 0,2W a 5V DC, 3,6W a 24V DC. Le principali funzioni di sicurezza del modulo sono l'arresto di emergenza semplice e multiplo, il controllo della protezione mobile, del sensore di prossimità e delle barriere di sicurezza (ESPE). È dotato di una morsettiera a molla per il collegamento elettrico. Il prodotto ha una protezione IP20. Dimensioni: 43,7 mm (larghezza) x 73 mm (profondità) x 94 mm (altezza). Peso: 0,19 kg. Adatto per il monitoraggio di arresti di emergenza, interruttori e barriere di sicurezza. Il prodotto è certificato RCM, CSA, UL, TÜV, ANSI Haz Loc Classe 1 Divisione 2, EAC. Montaggio a parete mediante dispositivi di fissaggio disponibili I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio ad aggancio. Il connettore bus di estensione permette il montaggio dei moduli Modicon TM3 con i controllori logici, per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

43,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

94 mm

profondità

73 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

categoria di arresto secondo IEC 60204

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,04 ... 0,04 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 2 funzioni, CAT3, terminali a molla