Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5STI4ATCFS
Cod. Produttore
TM5STI4ATCFS
Cod. EAN
3606480941139

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 2 IA - termocoppia J/K/N/S/R/C/T - 24 bits

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O di sicurezza modulare IP20 ad alte prestazioni. Questo modulo di ingresso analogico di sicurezza fornisce 4 ingressi di termocoppia di sicurezza, ingressi PT100/PT1000, risoluzione a 24 bit. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. Questo modulo di sicurezza, associato al controllore logico di sicurezza TM5CSLC, fornisce soluzioni di sicurezza distribuite sul bus Sercos fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, SIL CL3. È dotato di 2 LED per l'alimentazione, 2 LED per lo stato di sicurezza e 20 LED per la segnalazione dello stato di ingresso. È dotato di 2 fili per il collegamento elettrico. L'involucro è di colore rosso. Pesa 0,066 kg. Misura 75 mm di profondità, 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e Β. È conforme alle norme 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con il logic controller di sicurezza Modicon TM5CSLC. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

numero di ingressi analogici

4

ingresso, termocoppia

risoluzione degli ingressi analogici

24 Bit

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 2 IA - termocoppia J/K/N/S/R/C/T - 24 bits