Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERZM021BN
Cod. Produttore
RZM021BN
Cod. EAN
3389110261608

Informazioni di prodotto

  • Protezione varistore + LED verde
  • Tensione comando 24-60 V AC/DC
  • Compatibile con basi RSZ e RGZ
  • Peso netto 0,005 kg
  • Destinazione relè RSB
  • Serie Harmony Electromechanical Relays
  • Garanzia 18 mesi
  • Conformità RoHS senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 24-60V AC/DC, viene fornito con un indicatore LED verde ed è compatibile con la base RSZ con 1 NC/NO e 2 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggera e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 60 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Modulo di protezione - per base relè - varistore + LED verde - 24..60V AC/DC