Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFW10
Cod. Produttore
LUFW10
Cod. EAN
3389110365511

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: innesto frontale
  • Allarme sovraccarico termico
  • Contatto ausiliario: 1 NO
  • Uscita digitale: 230 V AC, 24 V DC
  • Corrente termica: 2 A
  • Passo collegamento: 5,08 mm
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 per allarme sovraccarico termico. L'allarme viene attivato quando lo stato di sovraccarico termico supera l'88% dello stato di sgancio termico, con isteresi del 5% tra l'attivazione e la disattivazione. È provvisto di 1 contatto istantaneo NA con tensione nominale di 230 V CA e 24 V CC 2A max, uno stato LED sul pannello frontale. È alimentato dall'unità di controllo. Facile da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo di preallarme 1 NO