Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMEV40BD
Cod. Produttore
LTMEV40BD
Cod. EAN
3389119404921

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tesys T
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Ingressi logici: 4
  • Corrente ingresso: 7 mA
  • Frequenza commutazione: 2 Hz
  • Velocità operativa: 1800 cicli/h
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45x61x120,7 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. TeSys T ha una serie di componenti che aumentano la flessibilità del sistema. Questo modulo di espansione aggiunge funzionalità al controller TeSys T. Aggiunge la misura della tensione tra le fasi fino a 690 V nominale e 4 ingressi aggiuntivi. Il modulo ha 4 ingressi logici discreti. Il modulo ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.

Tipologia

Modulo digitale

numero di ingressi digitali

4

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Tesys T

Produttore

Modulo di espansione LTME TeSys T - 24 Vcc