Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SPS2
Cod. Produttore
TM5SPS2
Cod. EAN
3595864074924

Informazioni di prodotto

Modulo di distribuzione alimentazione - per Modulo I/O 24 Vcc e bus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di distribuzione di potenza è adatto per l'alimentazione di 24V DC ai moduli I/O e al bus TM5. È un modulo di distribuzione di potenza con un assorbimento di corrente di 25 mA 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,91 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Il prodotto è classificato IP20. L'alloggiamento è di colore grigio. Peso: 0,05 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo di distribuzione alimentazione - per Modulo I/O 24 Vcc e bus