Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA1202
Cod. Produttore
GWA1202
Cod. EAN
8034035101069

Informazioni di prodotto

Il modulo deviatore assiale connesso 2 offre soluzioni smart per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo wireless Zigbee
  • Risparmio di tempo con configurazione semplificata tramite app

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intelligente di sicurezza e comfort
  • Integrazione con assistenti vocali Google e Alexa
  • Ottimizzazione dei consumi energetici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

5 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

0,5 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Conforme UK building regulations Part M

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

MODULO DEVIATORE ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 2 MODULI - CHORUSMART