Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P773603
Cod. Produttore
773603
Cod. EAN
4046548063011

Informazioni di prodotto

PDP67 F 4 code

Documentazione tecnica

Modulo decentralizzato per PSENcs progettato per l'integrazione in sistemi di automazione industriale. Questo modulo garantisce connessioni affidabili e sicure per sensori di sicurezza, facilitando il controllo e la protezione delle macchine. Realizzato con materiali resistenti e dotato di connettori multipli, assicura una trasmissione dati stabile e una facile installazione in ambienti elettrici complessi. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni nel settore elettrico e dell'automazione. Descrizione del produttore: Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSEN slock e PSENini a un sistema di controllo Pilz, max. 4 sensori, grado diprotezio ne IP67.

larghezza

60 mm

altezza

120 mm

profondità

20 mm

grado di protezione (IP)

IP67

grado di inquinamento

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Produttore

Modulo decentralizzato passivo per collegamento 4 sensori PSENcode PSEN slock PSENini, protezione IP67, uso industriale, sistema controllo Pilz