› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

MODULO DALI OPT

Cod. Rexel BE15038
Cod. Produttore 15038
Cod. EAN 8002219730503

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo DALI
  • Tensione operativa: non specificata
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Funzione: gestione illuminazione
  • Compatibilità: sistemi DALI
  • Installazione: facile e flessibile
  • Serie: BE15038

Descrizione del prodotto

Il modulo DALI BE15038 è un componente essenziale per la gestione dell'illuminazione in ambienti moderni. Progettato per garantire un controllo efficiente e flessibile, questo modulo si integra perfettamente nei sistemi di illuminazione DALI, consentendo un'ottimizzazione delle risorse energetiche e una personalizzazione dell'illuminazione in base alle esigenze specifiche degli utenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo DALI offre una robustezza e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua compatibilità con vari dispositivi e sistemi di controllo ne facilita l'installazione e l'utilizzo, assicurando un'esperienza utente senza soluzione di continuità. Con il modulo DALI, gli utenti possono beneficiare di una gestione intelligente dell'illuminazione, contribuendo a creare ambienti più confortevoli e sostenibili. Descrizione del produttore: Il modulo DALI BE15038 è un componente essenziale per la gestione dell'illuminazione in ambienti moderni. Progettato per garantire un controllo efficiente e flessibile, questo modulo si integra perfettamente nei sistemi di illuminazione DALI, consentendo un'ottimizzazione delle risorse energetiche e una personalizzazione dell'illuminazione in base alle esigenze specifiche degli utenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo DALI offre una robustezza e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua compatibilità con vari dispositivi e sistemi di controllo ne facilita l'installazione e l'utilizzo, assicurando un'esperienza utente senza soluzione di continuità. Con il modulo DALI, gli utenti possono beneficiare di una gestione intelligente dell'illuminazione, contribuendo a creare ambienti più confortevoli e sostenibili.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

MODULO DALI OPT