› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Modulo convertitore 30 W - 24..28,8 V CC, 5 V CC - 6 A - Per alimentatore

Cod. Rexel TEABL8DCC05060
Cod. Produttore ABL8DCC05060
Cod. EAN 3389119406888

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 30 W
  • Tensione ingresso: 24-28,8 V DC
  • Tensione uscita: 5 V DC
  • Corrente uscita: 6 A
  • Protezione ingresso: Contro polarità inversa
  • Protezione uscita: Sovraccarico, sovratensione, cortocircuito
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Power supplies for industrial use, rail mounting

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il convertertitore ABL8 fornisce una tensione continua, ha una tensione nominale di ingresso da 24 a 28,8Vdc, e una corrente nminale di uscita di 0,25A a 5Vdc e una potenza d'uscita di 30 watt. Questo modulo convertitore è progettato per i circuiti di automazione e di strumentazione che richiedono una tensione ultra bassa (ELV / SELV). È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

143 mm

profondità

140 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

1a tensione d'uscita

5 ... 6,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 28,8 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Modulo convertitore 30 W - 24..28,8 V CC, 5 V CC - 6 A - Per alimentatore