› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Modulo convertitore 24 W - 24..28,8 V CC, 12 V CC - 2 A - Per alimentatore

Cod. Rexel TEABL8DCC12020
Cod. Produttore ABL8DCC12020
Cod. EAN 3389119406895

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 24 W
  • Tensione ingresso: 24-28,8 V CC
  • Tensione uscita: 12 V DC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Rendimento: 82%
  • Protezione: Contro polarità inversa e sovraccarico
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Power supplies for industrial use, rail mounting

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il convertitore ABL8 fornisce una tensione continua, ha una tensione nominale di ingresso da 24 a 28,8Vdc, e una corrente nminale di uscita di 2,12A a 24Vdc e una potenza d'uscita di watt. Questo modulo convertitore è progettato per i circuiti di automazione e di strumentazione che richiedono una tensione ultra bassa (ELV / SELV). È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

143 mm

profondità

140 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

24 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2 A

1a tensione d'uscita

7 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 28,8 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Modulo convertitore 24 W - 24..28,8 V CC, 12 V CC - 2 A - Per alimentatore