Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUA8E20
Cod. Produttore
LUA8E20
Cod. EAN
0785901291954

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 2 NO
  • Funzione segnalazione: Avvio-arresto
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente termica: 5 A
  • Tensione minima commutazione: 17 V
  • Corrente minima commutazione: 80 mA
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti di segnalazione ausiliario TeSys U per i controller dello starter TeSys U. Fornisce contatti 2NO per lo stato di apertura/chiusura (contatto OF), con valori nominali fino a 5A 250V AC/DC. Da agganciare al lato sinistro della base di alimentazione.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo controllo disconnessione alimentazione