› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Modulo contatto elettrico PKZM0 cablaggio principale salvamotori

Cod. Rexel KM239349
Cod. Produttore 239349
Cod. EAN 4015082393496

Informazioni principali

  • Descrizione: Elemento connessione
  • Funzione: Modulo contatto elettrico
  • Uso: Cablaggio principale PKZM0
  • Compatibilità: No con adattatori sbarre/DIN
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Elemento di connessione elettrica PKZM0-XM32DE progettato per circuiti diretti con una capacità di supportare fino a tre poli. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici, garantendo una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Modulo di contatto elettrico come cablaggio principale tra PKZM0 e contattore, non utilizzabile in combinazione con adattatore per sbarre o adattatore per guida DIN

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito diretto

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Modulo contatto elettrico PKZM0 cablaggio principale salvamotori