› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Modulo contatto elettrico cablaggio principale PKZM4 salvamotore

Cod. Rexel KM101056
Cod. Produttore 101056
Cod. EAN 4015081009510

Informazioni principali

  • Descrizione: Elemento connessione M
  • Funzione: Modulo contatto elettrico
  • Applicazione: Cablaggio principale
  • Compatibilità: PKZM4 e contattore
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Elemento di connessione PKZM4-XM65DE progettato per circuiti diretti a 3 poli. Questo componente elettrico è ideale per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno di impianti elettrici, assicurando la continuità del circuito e facilitando la gestione delle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali che richiedono robustezza e precisione nella distribuzione dell'energia elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Modulo di contatto elettrico per cablaggio principale fra PKZM4 e contattore

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito diretto

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Modulo contatto elettrico cablaggio principale PKZM4 salvamotore