› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2 poli fissaggio frontale per automazione industriale

Cod. Rexel KM10224
Cod. Produttore 010224
Cod. EAN 4015080102243

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-15: 4 A (220-240 V)
  • Corrente nominale AC-15: 2 A (380-415 V)
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Tipo montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Funzione: Applicazioni standard 2 poli
  • Norme: EN 50005, EN 50012, IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario innestabile con fissaggio frontale, dotato di un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite, è privo di portalampada e di commutatori di segnale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012., Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILE(E)M, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 51 E, 42, 33

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2 poli fissaggio frontale per automazione industriale