› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2 poli guida forzata montaggio frontale

Cod. Rexel KM10240
Cod. Produttore 010240
Cod. EAN 4015080102403

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-15: 4 A (220-240 V)
  • Corrente nominale AC-15: 2 A (380-415 V)
  • Contatti: 2 NC a guida forzata
  • Tipo montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Norme conformi: EN 50005, EN 50012
  • Funzione: Applicazioni standard 2 poli
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario frontale con fissaggio frontale e collegamento elettrico a vite, dotato di due contatti normalmente chiusi (NC). Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo componente innestabile garantisce un funzionamento sicuro e preciso senza portalampada integrato. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012., Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILE(E)M, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 42E, 33, 24

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2 poli guida forzata montaggio frontale