› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 1NA 1NC IP20 per DILEM frontale

Cod. Rexel KM10080
Cod. Produttore 010080
Cod. EAN 4015080100805

Informazioni principali

  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Contatti NA: 1 norm. aperto
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Grado protezione: IP20
  • Compatibile con: DILEM-10(-G)
  • Compatibile con: DILEM-4(-G)
  • Compatibile con: DILEEM-10(-G)
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari frontali con fissaggio frontale e collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Il dispositivo è innestabile e presenta un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, senza portalampada integrato. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Grado di protezione: IP20, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILEEM-10(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 1NA 1NC IP20 per DILEM frontale