› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 4NA montaggio frontale DILM150

Cod. Rexel KM277948
Cod. Produttore 277948
Cod. EAN 4015082779481

Informazioni principali

  • Funzione: contatti ausiliari
  • Contatti: 4 NA
  • Corrente AC-15 230 V: 6 A
  • Corrente AC-15 400 V: 4 A
  • Tipo montaggio: fissaggio frontale
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con 4 contatti normalmente aperti, progettato per il fissaggio frontale e il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Questo componente innestabile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità nei circuiti di segnalazione senza portalampada integrato. Realizzato per garantire un'installazione semplice e sicura, si adatta perfettamente a sistemi di comando e controllo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 4NA montaggio frontale DILM150