› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 4 poli fissaggio frontale automazione industriale

Cod. Rexel KM49823
Cod. Produttore 049823
Cod. EAN 4015080498230

Informazioni principali

  • Funzione: mod. contatti ausiliari
  • Poli: 4
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Corrente AC-15 230V: 4 A
  • Corrente AC-15 400V: 2 A
  • Contatti: 1 NA, 1 NAA, 1 NC, 1 NCR
  • Montaggio: fissaggio frontale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari frontali con fissaggio frontale e innestabile, dotati di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il componente presenta due contatti normalmente chiusi e due contatti normalmente aperti, progettato per applicazioni elettriche che richiedono commutazioni precise e durature senza portalampada integrato. La sua configurazione assicura facilità di installazione e manutenzione, garantendo prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NAA = contatto NA anticipato: 1 NAA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti NCR = contatto NC ritardato: 1 NCR, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Note: Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 62, 53, 44

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 4 poli fissaggio frontale automazione industriale